Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ferde alátét, 45°-os, ovális furat
A húzóerő optimális átviteléhez fém/fa csatlakozásokhoz ASSY süllyesztett fejű csavarokkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy illesztési pontosság és pontos 45°-os specifikáció az ASSYplus TM 4 csavarok csavarozásához
- A csavarfej nem húzódik át vékony falú fémfülek használatakor
- A ferde alátét gyors és egyszerű felszerelése a fémlemezen lévő egyszerű ovális lyukon keresztül
- Letisztult megjelenésű kész csavarkötés
- Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
A húzófül fémkivágásainak elkészítéséhez töltse le a szükséges furatok CAD-rajzait a Letöltés szakaszban.
Ideális fém feszítőlemezek rögzítéséhez beltéri és nedves helyiségekben ASSY 4 CSMP vagy ASSY 3.0 vagy ASSYplus TM 4 acélból készült süllyesztett csavarokkal.
Helyezze el a 45°-os ferde alátétet pontosan a kivágás elülső részéhez igazítva. Javasoljuk, hogy készítsen egy 4xd mélységű előfúrást, hogy megakadályozza a ferde alátét felemelkedését az ASSYplus 4 TM csavarokkal történő csavarozáskor.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!