Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ferde alátét, 30°, CLT süllyesztett fejű ASSY® csavarokhoz
Az egyszerű, gyors, biztonságos és erőteljes CLT-CLT csatlakozáshoz hézagmentes összeszereléssel és a keresztezetten rétegelt faelemek kiterjedt előregyártásával a gyártó üzemben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A 30°-os CLT ferde alátét gyorsan és egyszerűen felszerelhető egy egyszerű 40 mm-es kerek furaton keresztül a keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), laminált furnér fűrészáru (LVL) vagy tömörfa elemek összekötése során.
- Az előgyártási szint növelése gyári előszereléssel. A 30°-os CLT ferde alátét fúrt lyukba való enyhe préselése biztosítja a szoros illeszkedést szállítás közben
- Nagyobb tervezési és kivitelezési megbízhatóság, mivel a statikai előírások könnyen biztosíthatók az előre meghatározott gyári pozicionálási specifikáció és a 30°-os csavarvezetés révén
- Az elemek hézagmentes csatlakoztatása átm. 8 mm-es süllyesztett fejű ASSY részmenetes csavarok használatával
- Acél, kékre passzivált (A3K)
Keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), laminált furnér fűrészáru (LVL) vagy tömörfa
alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
A furat elkészítéséhez és a 30°-os CLT ferde alátét felszereléséhez a 40 mm-es átmérőjű Fenékfúró plus (cikksz. 065000140) fúrószárat ajánljuk.
Az átm. 8 mm-es ASSY részmenetes süllyesztett fejű csavar hosszát a tervezendő támaszfa hosszától függően kell megválasztani úgy, hogy a teljes menethossz (lg) az aljzatban helyezkedjen el, amelyhez rögzül. Ennek eredményeként az elemek hézagmentesen illeszkednek és maximális lesz a kihúzóerő.
Az ETA 11/0190 specifikációkat figyelembe kell venni az ASSY csavarra vonatkozóan.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!