A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fényvisszaverő figyelmeztető jelzés Készlet, tartály hátulja
III. típus (fényvisszaverő)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
ECE-jóváhagyással, különleges engedély nélkül használható
ECE 104 szabványnak megfelelő
Öntapadós
Nagyon vékony egyrétegű fólia:
- Víz, benzin, vagy magasnyomású mosó nem károsítja
- Gond nélkül felragasztható a sarkokra
- Nincs szükség a szélek külön tömítésére
Tartalmaz:
60 címke, valamennyi 16 cm hosszú
A címkék közötti távolság max. 8 cm lehet
Tartály hátulján lévő szilárd felületekre
A felhelyezés az újonnan regisztrált járművekre 2007. 10. 10. óta kötelező
- Személyszállító járművek M2 – több mint 9 üléssel rendelkező személygépkocsi M3
- Áruszállító járművek N3 / N4 – könnyű teherjármű 7,5 tonnát meghaladó max. súllyal
- Pótkocsik és kétkerekű utánfutók (O)
O3 – pótkocsik 3,5 t - 10 t maximális súllyal
O4 – pótkocsik 10 tonnát meghaladó összsúllyal
A felhelyezés a már meglévő járművekre engedélyezett
- Személyszállító járművek M2 – több mint 9 üléssel rendelkező személygépkocsi M3
- Áruszállító járművek (N)
N1 / N2 – könnyű teherjármű 7,5 t maximális súllyal
N3 / N4 – könnyű teherjármű 7,5 tonnát meghaladó maximális súllyal
- Pótkocsik és kétkerekű utánfutók (O)
O2 – pótkocsik 0,75 t - 3,5 t max. súllyal
O3 – pótkocsik 3,5 t - 10 t max. súllyal
O4 – pótkocsik 10 tonnát meghaladó összsúllyal
A felhelyezés a már meglévő járművekre nem engedélyezett
- Személyszállító járművek M1 – max. 9 üléssel rendelkező személygépkocsi
- Pótkocsi és kétkerekű utánfutó O1 – pótkocsi max. 0,75 t súllyal
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!