Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 8 verziókkal
Világosszürke átlátszó, mikroporózus sűrűségű fedőfólia, amely akár némi maradék nedvességtartalom esetén is megakadályozza festékfoltok keletkezését a járművön.
Könnyű, fényes és átlátszó mikropórusú normál takarófólia.
Nagyon rugalmas fólia a gumiabroncsok védelmére felnik festése során, az abroncsok levétele nélkül
Enables the quick and safe covering of integrated parking sensors during painting and polishing
Suitable as surface protection for painting and varnishing work for covering mixing and working tables, workshop floors and scales
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK