Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Longlife & Speed Forstner bitkészlet 16 részes
Nagy teljesítményű fenékfúró készlet a hagyományos fenékfúrókhoz képest akár tízszer nagyobb működési sebességgel és akár háromszor hosszabb élettartammal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ideális a pontos, szakadásmentes furatok készítéséhez puha- és keményfában, bevonatos forgácslemezekben és MDF-lapokban.
| Ajánlott fordulatszámok | ||
| Furatátmérő | Puhafa | Keményfa/MDF |
| > 12 mm | 2400 ford./perc | 2000 ford./perc |
| > 16 mm | 2400 ford./perc | 1500 ford./perc |
| > 25 mm | 1800 ford./perc | 1000 ford./perc |
| > 35 mm | 1600 ford./perc | 900 ford./perc |
| > 70 mm | 1000 ford./perc | 500 ford./perc |
A Longlife & Speed fenékfúró kézi megvezetéssel vagy rögzített állapotban (pl. CNC megmunkáló központokban) egyaránt használható. Ezzel kapcsolatban az anyagtól függően különböző vágási értékeket be kell tartani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!