Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- S-Pb50Sn50 a DIN EN ISO 9453 előírásai szerint
- Megmunkálási hőmérséklet: 280°C
- Olvadási tartomány: 183-215°C
Ivóvízrendszerekhez nem használható
Fűtő-, hűtő- és légkondicionáló rendszerekhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!