A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fémfoglalatú izzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A nagy teherbírású Longlife típus nagyobb ellenállással rendelkezik a rezgésekkel szemben és hosszabb élettartamú, mint a hagyományos 24 V-os izzók. Ezeket az izzókat úgy fejlesztették ki, hogy szélsőséges közúti körülményeket (rázkódásokat) is kiálljanak, valamint hosszabb élettartammal rendelkeznek.
- Hosszabb élettartam, ezáltal ritkábban kell izzót cserélni
- A strapabíró spirál technológia a szélsőséges közúti körülményeket is kibírja
- A rendkívüli tartósság költségtakarékos és megakadályozza az üzemszüneteket
- Minden világítási funkcióhoz felhasználható
Könnyű haszongépjárművek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!