Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Perfect alumínium spray, matt
Kiemelkedő, hosszú távú védelem és optimális megjelenésű fémfelület
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy rétegvastagság már az első réteg felhordásakor is
- Az időjárási hatásokkal szembeni optimális védelem miatt nagyon biztonságos
- Mivel csak egy munkafázis szükséges, ezért minimális időráfordítást igényel
- Jó fedést biztosít
Az állítható szórófejnek köszönhetően sokoldalú felhasználási lehetőség
A változtatható szórófejjel nagy területű és apró javítások is gyorsan és biztonságosan végrehajthatók.
Nem folyik meg
Nagyfokú kopásállóság
Ponthegeszthető
A Cink spray Perfect és a Cink spray Perfect világos cinket tartalmaz, ennélfogva optimális, katódos védelmet nyújt a korrózióval szemben. Ha a felület sérült, a cinkbevonat anódként viselkedik (mesterséges anód), ezáltal megvédi a fémet a rozsdától. Ha a felület sérült, a fém többé már nem védett.
Nem használható alapozóként PU, MS-polimer és hibrid tömítőanyagokhoz.
Fémfelületek optikai hangsúlyozásához, javításához és korrózióvédelméhez.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a rozsdát és a régi, fellazult festéket, csiszolja fel és tisztítsa meg a felületet. Használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázza fel a flakont.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!