Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Bevizsgált megoldás mindenféle üreges falszerkezetbe való egyszerű és biztonságos rögzítéshez. Kézi szerelőfogóval történő beállításhoz
Az üreges anyagokhoz való W-MH fémdübelek optimális befeszítéséhez
Kipróbált megoldás biztonságosan rögzített szerelvényekhez üreges falszerkezetben. Hatlapfejű csavarral
Üreges falszerkezetekben, üreges mennyezetekben és különféle típusú panelanyagokban történő másodlagos rögzítésekhez
Üreges falszerkezetekben, üreges mennyezetekben és különféle panelanyagokban történő másodlagos rögzítésekhez
Univerzális dübel összehúzópánttal üreges anyaghoz, metrikus csavarokhoz, alkalmazható mindenfajta lemezvastagsághoz (10–51 mm). Beütőszerszám nélkül alkalmazható
Kipróbált megoldás biztonságosan rögzített szerelvényekhez üreges falszerkezetben. Csavarral és anyával
201 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Fémdübel üreges anyagokhoz, szerelőfogóval
Amo® III 7,5 2-es típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 8,0 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
Amo® III 7,5 3-as típusú távtartó csavar Félgömbfejű, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
Manual, window installation
Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus
Amo® III 7,5 típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 7,5 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 25 behajtás
AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül
Távtartó szerelőcsavar, AMO® III 11.5 Belső kulcsnyílású, 11,5 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 40 behajtás