Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Gipszkarton/gipszrost panelbe való gyors és egyszerű beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül
Univerzális lencsefejű betoncsavar gyors és könnyű rögzítéshez tömör kőbe és gipszkartonba
Univerzális lencsefejű betoncsavar gyors és könnyű másodlagos rögzítéshez tömör kőbe és gipszkartonba
For quick and easy mounting in gypsum plasterboard walls/ceilings, without pre-drilling
Beütő dübel porózus felületekbe, pl. horzsakőbe, könnyű- vagy gázbetonba való rögzítésekhez. Horganyzott acél
Amo® III 7,5 2-es típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 8,0 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
Amo® III 7,5 3-as típusú távtartó csavar Félgömbfejű, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
Manual, window installation
Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus
Amo® III 7,5 típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 7,5 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 25 behajtás
AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm
Távtartó szerelőcsavar, AMO® III 11.5 Belső kulcsnyílású, 11,5 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 40 behajtás
W-VIZ-IG belső menetes dübel, horganyzott acél W-VIZ-IG/S injektáló rendszerekhez (beton)