Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Belső menetes dübel metrikus menettel üreges, előfeszített beton födémelemekbe való rögzítéshez
Amo® III 7,5 2-es típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 8,0 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
Amo® III 7,5 3-as típusú távtartó csavar Félgömbfejű, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
Manual, window installation
Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus
Amo® III 7,5 típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 7,5 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 25 behajtás
AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm
Távtartó szerelőcsavar, AMO® III 11.5 Belső kulcsnyílású, 11,5 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 40 behajtás
W-VIZ-IG belső menetes dübel, horganyzott acél W-VIZ-IG/S injektáló rendszerekhez (beton)