Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Különösen kicsi belső kulcsnyílással a keskeny ablakfalcba történő becsavarozáshoz, a rögzítés különösen alkalmas a beton és tömör tégla falazatban lévő ablakokhoz
Mivel a nagy lapos fej simán fekszik a kereten, és optimálisan befedhető takarósapkákkal, ez a rögzítés ideális a betonba és tömör tégla falazatba beépített ablakokhoz
Az ablakszerelésnek ez az innovatív módja ötvözi a teljesítményt és az egyszerű beépítést
Ablakok rögzítéséhez beton és tömör tégla falazatba. Kerek süllyesztett marófejjel a fa és műanyag profilokba való könnyebb besüllyesztés érdekében. Acél, horganyzott, kékre passzivált, RW 30-behajtás
A távtartó csavar ideális ablak- és ajtókeretek gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába történő rögzítéséhez. Optimalizált menetkialakítással és speciális bevonattal
This innovative form of window installation combines performance with ease of installation
Az univerzális megoldás ablakok beszereléséhez betonba, üreges és tömör téglafalazásba, valamint fába
Ablakok rögzítése betonba és tömör tégla falazatba, nagy teherbírási igény esetén
For secondary attachments in aerated concrete. Design with pan head, zinc plated steel
Amo® III 7,5 2-es típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 8,0 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
Amo® III 7,5 3-as típusú távtartó csavar Félgömbfejű, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás
Manual, window installation
Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus
Amo® III 7,5 típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 7,5 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 25 behajtás
AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm
Távtartó szerelőcsavar, AMO® III 11.5 Belső kulcsnyílású, 11,5 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 40 behajtás
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül