Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fém gérvágó fűrész MKS 2400
Fémvágó körfűrész acélból, színesfémekből, műanyagokból és kompozit anyagokból, valamint rozsdamentes acélból készült csövek és profilok fűrészeléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy vonóerő
2400 W motor teljesítmény
Könnyű munkavégzés
Továbbfejlesztett markolatkialakítás a vízszintes markolatpozíciónak köszönhetően
Mobil használatra alkalmas
A fűrész a középen levő fogantyúnak köszönhetően könnyen szállítható.
Rendkívül egyenletes működés, jobb minőségű vágás és nagyobb élettartam
Fűrészlapvezető rezgéscsillapítóval
Környezetbarát és felhasználóbarát
Hűtés nem szükséges, azaz nem kell kenőanyagot használni. Nincs szükség kézi sorjázásra.
Kényelmesen összegyűjti a forgácsokat (akár 80%-ig)
Fűrészporgyűjtő tartállyal
A gérvágás kényelmes és gyors beállítása (90-75-60-45°)
Gyorsbefogó rendszer
A hátat kímélő munkavégzés
Opcionális szerelőállvány skálázott hosszütközővel (cikksz. 0701330001), amely a kényelmes munkavégzést szolgálja.
- A fűrészlap nem tartozik a szállítás terjedelmébe
- A fűrészlap élettartama a vágási felület keresztmetszetétől függ.
| Munkadarabok maximális méretei | ||
| 90° | 45° | |
| Kör alakú | 140 mm/125 mm (nemesacél) | 102 mm |
| négyszögletes | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| négyszögletes | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Öntött fémhez, acélhoz, alumíniumhoz, SML-hez, víz- és gázcsövekhez, műanyag bevonatú csövekhez, valamint rozsdamentes acélokhoz is
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!