A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Közepes szilárdságú felülettömítő anyag
Peremek és felületek tömítéséhez max. 0,5 mm-es nagy hézagméretekig. A szilárd tömítések helyettesítéseként.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Magas fokú réskitöltés
Tökéletesen kitölti a felület kiterjedt egyenetlenségeit
100%-os tömítés
Tökéletesen kitölti a hézagokat, így az ennek eredményeképpen létrejött kötés védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió, valamint a rozsda ellen.
Közepes szilárdság
Kivehető
Enyhe flexibilitás
Kompenzálja a különböző anyagok tágulási eltéréseit
A harmonika flakon megkönnyíti a maradék termék kiürítését
Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
Szilikon- oldószer- és olajmentes
- NSF által regisztrált, S2 osztályú tömítőanyagok - nincs közvetlen érintkezés élelmiszerekkel
- NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából
Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.
Peremek és felületek tömítéséhez max. 0,5 mm-es nagy hézagméretekig. A szilárd tömítések helyettesítéseként. Jellemző alkalmazás a folyadéktömítések gyártásában, a csavarodásálló peremes kötéseknél, pl. bolygómű- és motorházak stb. a gépkocsik és haszongépjárművek gyártása, a fémmegmunkálás és a szerszámgyártás, a hajóépítés, a gépészet, a motorok összeállítása, az elektromos és elektronikus szerelések, élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és papíripar stb. területén.
A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkezési felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!