Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Felületi rozsda eltávolító
Felületi rozsda könnyű eltávolítására karosszériáról, fémlemezről és acél, vas és öntöttvas alkatrészekről.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hatékony savakat, felületaktív anyagokat és detergenseket tartalmaz
- pH-érték (10%): 1,3
- AOX-mentes
- Szilikonmentes
- Átlátszó
Javaslat: A kezelt helyeket korrózióvédő spray-vel történő alapozással ajánlott megvédeni a további korróziótól (cikksz. 089315). Műanyag és gumi felületeken való használat előtt végezzen próbát. Ne használja közvetlen napsugárzásnak kitett felületen. Kerülje a közvetlen hősugárzást.
Mivel a festékek érzékenysége a hőmérséklet növekedésével nő, professzionális használtautó-felújítás vagy haszongépjárművek tisztítása esetén a kezelendő karosszériafelületeknek le kell hűlniük a környezeti hőmérsékletre (< 30 °C). Ne használja közvetlen napsugárzásnak kitett felületen. Az expozíciós idő festett és bevonat nélküli felületeken, például fémlemezen, acélon, vason vagy öntöttvas részeken maximum három perc. Ne hagyja megszáradni a terméket. A savas tisztítószer műanyag vagy gumi felületekhez való anyagkompatibilitásának ellenőrzéséhez javasoljuk, hogy használat előtt végezzen saját vizsgálatokat.
A kezelt felületeket alapozással vagy WÜRTH korrózióvédő spray-vel kell védeni a korrózió további támadásaival szemben.
A sósavas tisztítószer mésztejjel való semlegesítést követően biológiailag lebomló.
Felületi rozsda könnyű eltávolítására karosszériáról, fémlemezről és acél, vas és öntöttvas alkatrészekről.
Vigye fel a tisztítandó felületre, és max. 3 percig hagyja hatni, majd vízzel alaposan öblítse le. Ahol szükséges, ismételje meg a tisztítási folyamatot. A termék mésztejjel való semlegesítést követően biológiailag lebomló.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!