Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos felhordó fúvóka
Enyv, ragasztóanyagok és tömítőanyagok lapos felhordásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Sokoldalú alkalmazási lehetőség: ragasztóanyagokkal, tömítőanyagokkal és faenyvvel
Műanyag kartusok széles körével használható
Az enyv és ragasztóanyag laposan történő felvitele időt takarít meg
Adapterrel együtt Würth ragasztópalackokkal is használható
Öt, külön-külön kivágható felhordó nyílás
- A ragasztócsíkok távolsága 15 és 60 mm között változtatható
- Ideális alátétlécek ragasztással történő rögzítéséhez
Egyenletes és párhuzamos felhordás érhető el
az oldalsó vezetőpecek segítségével
Alumínium kartusokkal nem használható.
A lapos fúvóka keskeny rudakra és széles felületekre egyaránt lehetővé teszi a ragasztó-és tömítőanyagok, valamint az enyv csíkjainak tiszta és pontos felhordását. A fúvóka például lépcsők ragasztásához, vagy lécek egyszerű ragasztásához is használható. Az oldalsó vezetőpecek vágása biztosítja, hogy a belső szélekre is egyenletes réteg kerüljön.
Alátétlécek rögzítésének pontos ragasztásához javasoljuk, hogy az alábbiak szerint vágja ki a felhordó nyílásokat:
- 48 alátétléc: 1. és 3. felhordó nyílás
- 60 alátétléc: 1. és 4. felhordó nyílás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!