Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Beépített alumínium sínnel ellátott változat, 41 x 21 mm
Különösen alkalmas lapostetőkre való szereléshez
Különböző magasságok kiegyenlítéséhez
Version with integrated aluminium rail 41 x 21 mm
Felületi nyomás megnövekedésének megakadályozásához a tetőpaneleken
Modular mounting system, ideal for the elevation of flat roof installations
2,5°-os és 5°-os tetőlejtésekhez
For optimal vibration reduction, improved stability and safe use on almost any surface, perfect for heat pumps
Tőcsavar Horganyzott acél
TIPP® Smartlock GS csőbilincs
VARIFIX® C-szerelősín 41/41 - C2C
Távtartó Hatszögletű, horganyzott acél