Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Felsőmaró, OF 1250-E
Ergonomikus és nagy teljesítményű, 1250 wattos motorral és 60 mm-es marókosár-lökettel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Különböző fogási pozíciók a pontos kezelhetőség érdekében
- Kiváló vágásimélység-szabályozás a gyors makró mélységállításnak, az egyszerű finombeállításnak és a beállított vágási mélység rögzítésének köszönhetően
- Orsóreteszelés a gyors és egyszerű szerszámcseréhez
- Az ergonomikus forma biztosítja, hogy a szerszám kényelmesen használható legyen
- Alacsony tömeg a könnyebb kezelhetőségért
- A túlterhelés elleni védelem védi a motort a túlterhelés okozta károsodástól
- Ideális a rendkívül pontos és gyors felsőmaráshoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!