Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Félortopéd talpbetét
Az ortopédiai talpbetétek háromféle kivitelben kaphatók; mindegyik kivitel nagyon kényelmes, és ESD-cipőkhöz is hordható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Maximális kényelem
- 2 mm-es EVA-anyag, vezetőképes textilborítással laminált
- Tetszetős kialakítás
- Hordható ESD munkavédelmi cipőkhöz
- A DGUV 112-191 és az Ö-Norm Z 1259 osztrák szabvány szerint hitelesített
- 3 változatban érhető el: Az átlagosnál vékonyabb talpbetét (zöld színű), átlagos vastagságú talpbetét (kék színű), az átlagosnál vastagabb talpbetét (piros színű)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!