Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim Fa előlapokhoz
Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim Fa előlapokhoz - 1
Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim Fa előlapokhoz - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim Fa előlapokhoz

Az ideális felnyíló vasalat nagy designbeli elvárásokhoz és maximális tárhelyigényhez

Olvassa el a cikk leírását

18 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Süllyesztve, vagy adapterrel felületre szerelhető

  • Marási mélység, az egység oldalában: 12,2 mm, elöl: 13,7 mm

  • A teljes magasság a felcsavarozható kivitelnél is csak 14,2 mm

  • Kis nyitóerők, a fedlap bármely kívánt pozícióban megmarad

  • Három méretben állítható fedlap

  • A rugóerő elölről kényelmesen, fokozatmentesen állítható

  • Gyors, szerszám nélküli rápattintós elülső tartó

  • Beépített kiiktatható, 107° és 75° közötti tetszőleges szögben beállítható nyitásszög-határoló

  • Az összes takarósapka lefesthető


A szerelvény (cikkszám) pontos meghatározásához vegye figyelembe a teljesítménytényező/fedéltömeg arány kiszámítását


Két különböző kivitelben kapható:


  • Beépített csillapítással (soft-close funkció, a csillapítás ki-/bekapcsolható)

  • Beépített automatikus nyitófunkcióval (Tipmatic Plus); pl. rövid benyomható mágneses csappantyút (cikksz. 0683439190) igényel
Megjegyzés

A Tipmatic Plus változatnál a nyitási szög szubjektív, ezért próbaszerelést javaslunk. Kérjük, vegye figyelembe a benyomható mágneses csappantyúk különböző fúrási mélységeit.