A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Felnyíló vasalat, Kinvaro T-Slim Széles fa előlapokhoz
Az ideális felnyíló vasalat nagy designbeli elvárásokhoz és maximális tárhelyigényhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Süllyesztve, vagy adapterrel felületre szerelhető
- Kiegészítő szerelvény széles előlapokhoz
- Marási mélység, az egység oldalában: 12,2 mm, elöl: 13,7 mm
- A teljes magasság a felcsavarozható kivitelnél is csak 14,2 mm
- Kis nyitóerők, a fedlap bármely pozícióban megmarad
- Három méretben állítható fedlap
- A rugóerő elölről kényelmesen, fokozatmentesen állítható
- Gyors, szerszám nélküli rápattintós elülső tartó
- Beépített kiiktatható, 107° és 75° közötti nyitásszög-határoló
- Az összes takarósapka lefesthető
- A fedél tömegének pontos meghatározásához vegye figyelembe a teljesítménytényező/fedél tömeg arány kiszámítását
Két különböző kivitelben kapható:
- Beépített csillapítással (Soft-close funkció, a csillapítás ki-/bekapcsolható)
- Beépített automatikus nyitófunkcióval (Tipmatic Plus); pl. a rövid mágneses ütköző (cikksz. 0683439190) szükséges ide
A Tipmatic Plus változatnál a nyitási szög szubjektív, ezért próbaszerelést javaslunk. Kérjük, vegye figyelembe a mágneses ütközők különböző fúrási mélységeit.
Nappali, háló, irodai, konyhai, design
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!