Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Felnyíló vasalat Kinvaro T 71
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 1
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 2
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 3
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 4
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 5
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 6
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 7
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 8
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 9
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 10
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 11
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 12
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 13
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 14
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 15
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 16
Felnyíló vasalat  Kinvaro T 71 - 17

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Felnyíló vasalat Kinvaro T 71

Integrált és állítható csillapítással

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nincs szükség bútorpántokra a felső alapban

  • Gyorsabban felszerelhető

  • A biztonsági rendszer bármilyen pozícióban megtartja a fedelet

  • További egységek szerelhetők fölé

  • Az előlap szerelése egyszerű, nincs szükség hozzá szerszámra

  • Előlapok közvetlen beigazítása három dimenzióban

  • Nem igényel kalibrálást


Széles alkalmazási tartomány, nagy és extra nagy fedelekhez


  • Fedél szélessége: 300–1200 mm

  • Fedél magassága: 300–600 mm

  • A rugós rásegítésnek köszönhetően számos alkalmazási területen használható; a kis méretű, könnyű és természetes fa bútorlapoktól kezdve a nagy terhelést jelentő lapokig.

  • Különböző anyagokból készült és különböző tömegű fedelekhez, pl. fa, MDF, üveg széles alumínium- vagy fakeretekkel.


A rugós nyitómechanizmusnak köszönhetően kivételesen könnyű felnyitni


  • A fedél könnyen és egyszerűen nyitható és zárható

  • Csak kis erőfeszítést igényel