Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 1
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 2
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 3
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 4
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 5
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 6
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 7
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 8
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 9
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 10
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 11
Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel - 12

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kinvaro T57 felnyíló vasalat Rugónként 0 és 240 N között állítható rugóerővel

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Rugalmasan állítható fedéltömeg

  • 17°-tól automatikusan felfelé fordul

  • Változtatható, 75°-os vagy 90°-os nyitási szög, így a szekrény belseje tökéletesen hozzáférhető

  • Kiváló futási tulajdonságok a karbantartást nem igénylő műanyag csapágyazásnak köszönhetően

  • A furatsorban Euro peremes csavarokkal rögzítve