Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat Integrált és állítható csillapítással
Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat Integrált és állítható csillapítással - 1
Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat Integrált és állítható csillapítással - 2
Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat Integrált és állítható csillapítással - 3
Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat Integrált és állítható csillapítással - 4
Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat Integrált és állítható csillapítással - 5
Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat Integrált és állítható csillapítással - 6
Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat Integrált és állítható csillapítással - 7
Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat Integrált és állítható csillapítással - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat Integrált és állítható csillapítással

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Lehetővé teszi a koszorúprofilok és a felső világítás alkalmazását

  • 3 méretben állítható fedlap: magasság, szélesség, dőlés: Közvetlen állítás: ±1,5 mm

  • Gyors szerszámmentes szerelés

  • Biztonságos tartás minden helyzetben 45°-os nyílásszög felett


Fedlap tartománya:


  • Szélesség: 450-1200 mm

  • Magasság: 420-750 mm
Megjegyzés

A fedéltömeg kiszámítása


Fedél szélessége x fedél magassága x fedél vastagsága x fajsúly1 + fogantyú tömege2 = a fedél tömege


1 Fajsúlyok: MDF anyag 0,85 kg/dm3, forgácslap 0,65 kg/dm3, lucfenyő/fenyő 0,45 kg/dm3


2 A rúdfogantyúk tömege 100 mm fogantyúszélességenként 0,1 kg lehet. Próbaszerelés elvégzését javasoljuk.