Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alufelni tisztító prémium
Speciális, savmentes tisztítószer minden acél és könnyűfém keréktárcsa tisztításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A színváltozás azt jelzi, hogy a termék elkezdett hatni
A kialakuló védőréteg miatt a fékpor nem tapad meg annyira a keréktárcsán.
Savmentes, erőteljes adalékanyag koncentráció
- Védelmet nyújt a keréktárcsa felülete és a kerékcsavarok számára
- Még a vakrozsdát is eltávolítja
- Egyszerű és takarékos a használata
Aeroszolos flakon hajtóanyagként tiszta levegővel
- 360°-os használhatóság: Minden helyzetben permetezhető
- Kiváló szórt felület
Nincsenek gyúlékony vagy káros hajtógázok
A termék nem keveredik a hajtóanyaggal
- Szinte teljesen kiürül
- Optimális védelem
Biztonságos
- Nem keletkezik semmilyen robbanékony gőz/levegő elegy
- Megfelelő módon alkalmazva nem károsítja/rongálja a koaleszcens szűrős leválasztót
Ne használja forró keréktárcsán vagy tűző napsütésben, és ne hagyja megszáradni. Óvja a fagytól.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Az aktív hatóanyagok savmentes kombinációja még a legmakacsabb szennyeződéseket, az erősen tapadó lekopott fékbetét részecskéket, az úti szennyeződéseket, a lerakódott olajat és gumit és a vakrozsdát is eltávolítja minden acél és könnyűfém keréktárcsáról.
Egyenletesen permetezze be a keréktárcsa teljes felületét kb. 20 cm-es távolságból. A szennyezettség mértékétől függően 3–5 percig hagyja hatni a vegyszert. Miközben a hatóanyag aktiválódik és feloldja a szennyeződést a színe piros-sötétlilára változik. Ezután alaposan öblítse le erős vízsugárral vagy magasnyomású mosóval. Főleg makacs szennyeződések, durva felületek vagy szegletek esetében a tisztító hatás növelhető a Würth Keréktárcsa kefe használatával.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!