Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Brother P-Touch E110 feliratozó
Hordozható feliratozó csatlakozások, kábelek stb. címkézéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Különféle funkciókkal, mint például függőleges nyomtatás, nyomtatási előnézet, többszörös nyomtatás és automatikus számozás
- Szabadalmaztatott szalaglaminálás az extra hosszú élettartamú címkékért, még a legszélsőségesebb körülmények között is
- AAA elemekkel működik
- Hőátviteli nyomtatási technológia
- Billentyűzet: Qwerty kiosztás szabványos számbillentyűzettel és speciális billentyűkkel villanyszerelők számára
- 8 betűstílus és 3 betűméret
- 80 karakter 2 nyomtatási sorban és 200 szimbólum
4.4.2 szivacsbetétes ORSY® rendszerkofferben
Szállítási terjedelem: 1x feliratozó, 1x 12 mm-es laminált feliratozó szalag (fehér alapon fekete, 4 m), 1x kezelési útmutató
Saját tárolórendszer tervezése az alábbi weboldalon lehetséges: www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240
Speciális alkalmazások az iparban csatlakozók és kábelek címkézésére, valamint irodai alkalmazások (mappák, raktári állványok, polcrendszerek, ajtótáblák, névtáblák, fiókok), hobbi alkalmazások (varróeszközök, kézműves termékek, szerszámok), ház és kert (levélszekrények, csengőfelirat, műhelyek, biztosítékdobozok, kerti berendezések, konzervek, uzsonnás dobozok), ipar (kapcsolószekrények, biztosítékdobozok, elektromos dobozok, villanykapcsolók, konnektorok, csövek, polcok, logisztikai rendszerek)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!