Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Öntapadós
- Törlésnek és kopásnak ellenáll (jelölőfilcekre vonatkozóan)
- Öregedésálló
- Praktikus formátum – ideális helyszíni címkézéshez
A folyamatos olvashatóság biztosítására használjon nagyon finom 0,4 mm-es jelölőt, cikkszám: 0967909101, vagy speciális 0,6 mm-es jelölőt, cikkszám: 0967909201.
Nagyobb átmérőjű vezetékek és kábelek azonosítására.
- Jelölőfilccel történő címkézéshez
- A felületnek por-, olaj-, zsír- és szennyezésmentesnek kell lennie
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!