Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
88 elem található a(z) 402 verziókkal
Single anchor point with DIBt approval for weak wooden surfaces
Erős rögzítőeszköz, rögzítőrendszerek lapos betontetőkön való alkalmazásához.
Drill bit, hammer, torque: Easy anchor point with ETA for concrete surfaces
Attachment point with or without projection
Filigree single anchor point for use on wooden rafters on a pitched roof with ETA and abG general type approval
ABS Lock H 16 with support tube
Almost invisible: ABS-Lock Loop fall arrester for steep roof
Securing device with general technical approval (abZ) for trapezoidal sheet roofs.
Anchor point for riveting on sandwich and trapezoidal sheet.
Flexible anchor point (securing device/rope safety system) with approval for standing seam roofs
Automata zuhanásgátló rendszer fémszerkezetekhez gépcsavarokkal történő gyors és könnyű felszereléshez
Safety roof hook for wide profiled roof coverings
Fall-through protection for light domes and light strips
Anchor point + ladder hook for screwing into rafters through insulation
Beütődübelekkel betonfelületekbe rögzíthető kikötési pont.
Simple clamping: Roof safety hooks for metal folding roofs
Fitting a fall arrester on wooden formwork
Anchor point for bonding in concrete surfaces
Fall arrester system for simple, fast attachment to steel and concrete
Support tube for equipping the anchor point for use in the safety harness system
Fit for your lifeline system: subsequently reinforce anchor points with an anchor post
Fall arrester system with integrated fall indicator for quick and easy installation in concrete by way of the tried-and-tested Würth anchor technology
Anchor point ABS Lock III-B, the all-rounder for concrete
for installation on steel surfaces
Angle of inclination as required: Robust single anchor point for pitched roofs
Installation-friendly attachment point/securing device for warm roofs
Anchor point for securing through concrete surfaces.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.