Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
48 elem található a(z) 79 verziókkal
For sealing single anchor points and other bushings
Ladder protector for permanent installation on façades
ABS-LockSeal BITU – szigetelő gallérok rögzítési pontokhoz
Bezel for sealing single anchor points, pipes, cables and lines (e.g. lightning rods) against ingress of water
Sealing cuff for attachment points ABS-LockSeal PE/ PP/ PVC
Bezel for sealing single anchor points, pipes, cables and lines against ingress of water
Prevents thread damage due to off-centre hammer strokes.
Protects against thermal bridges
To ensure your bitumen roof remains leakproof: 300 mm high sealing cuff for anchor points.
For lower mounting of the anchor point to the wood base material.
Permanent ladder fixture for clamping onto guttering
Bezel for sealing single anchor points and other bushings
Manual setting tool for setting an aerated concrete plug
For lower mounting of the anchor point to the metal roof.
Assembly aid for pulling the base plate upwards through the drill hole
For attaching single anchor points in accordance with approval Z-14.9-867
Weather protection caps for insulating single anchor points
Extension for anchor points of type ABS-Lock III.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Nadrág, Stretch X
Munkanadrág Nature
Munkavédelmi bakancs S3 AS
Stretch X S3 munkavédelmi cipő
Neonszínű vattázott láthatósági zubbony, Class 3
Cargo nadrág
Téli softshell dzseki, One
Scorpius téli softshell dzseki