Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fékpaszta
Magas szinten nyomásálló, nagy tapadású kenőanyag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló korrózióvédelmet biztosító, ezüstszínű, nagy tapadóképességű, ásványolaj-alapú paszta szervetlen sűrítőanyagokkal és puha fémeken alapuló szilárd kenőanyagokkal.
- Jó síkosító képességeket biztosít, még a legnagyobb nyomóterhelés mellett is
- Gátolja a korróziót, a berágódást és a beégést
- A magas hőmérsékletre való érzéketlenség magas szintű kopásvédelmet és hosszú távú kenőhatást nyújt
- Kiváló ellenálló képesség az oxidációval és az öregedéssel szemben
- Szilikon-, MoS2- és ólommentes
Alkalmazási hőmérséklet zsírpasztaként: -20 °C és +160 °C között
Nagy teherbírású siklócsapágyak kenéséhez, különösen acél/fém anyagkombináció esetében. Megakadályozza a magas hőmérsékletnek, súrlódási korróziónak és agresszív közegnek kitett fémtárgyak, például csavarkötések, rudak, csapok és peremek berágódását. A terméket szerelőpasztaként és korrózióvédelemhez használják a tárcsafékek féknyergeihez. Nincs hatással az ABS szenzoraira.
A terméket simítólapáttal, ecsettel vagy szöszmentes ronggyal hordja fel az előtisztított felületre.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!