Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fékfolyadék-ellenőrző
A víztartalom egyszerű, gyors és pontos ellenőrzése minden poliglikol-alapú fékfolyadékban (DOT3/DOT4 és DOT5.1)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Praktikus ellenőrzőtoll csíptetővel
Praktikusan tárolható a szivarzsebben
Egy nyomógombbal indítható gyorsteszt és bekapcsolás
Intuitív kezelés lehetséges
Kompakt, kis súlyú kivitel
Körülbelül 55 g elemekkel együtt
Gyors és pontos mérés
Szervizek számára hasznos, közvetlenül az ügyfélnek is bemutatható
Öntesztelés
Az elemek és a használatra kész állapot ellenőrzése
A ház üvegszál-erősítésű poliamidból készült
Ellenáll a savaknak és lúgoknak, törés- és ütésálló. Hosszú élettartam.
Automatikus kikapcsolás
Elemtakarékos üzemmód kb. 1 perc után
LED-világítás
Megvilágítja a merített mérőhegyet, és láthatóvá teszi a szennyező részecskéket a fékfolyadéktartályban.
Az elemeket megfelelő gyűjtőhelyeken, a háztartási hulladéktól külön kell elhelyezni.
Minden gépjármű-ellenőrzés/szervizlátogatás során használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!