Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fékfolyadék, DOT 5.1 hidraulikus fékrendszerekhez
A DOT 5.1 standardnak megfelelő szintetikus fékfolyadékot igénylő, erősen igénybe vett járműfékrendszerekhez. Különösen ajánlott az ABS-sel rendelkező fékrendszerekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kielégíti és meghaladja a következő előírásokat: SAE J 1704, FMVSS 116 DOT 5.1
A fékfolyadék minden olyan szintetikus fékfolyadékkal elegyíthető, amely megfelel az FMVSS 116, SAE J 1704 illetve az ISO 4925 által előírt vizsgálati körülményeknek.
5.1-es és 7-es osztály az ISO 4925 szerint
A keverékhez glikol-éter szolgál alapul
- Optimális korrózióvédelem a vashoz és színesfémekhez képest
- Kiváló hőállóság még versenykörülmények között is
- Kompatibilis a fékrendszerekben általánosan használt minden tömítőelemmel és tömlővel
- A kiváló oxidációs stabilitás és a csökkentett nedvszívó tulajdonság magas biztonságossági határértéket garantálnak
- Kitűnő kenőképesség
- Használható tengelykapcsoló rendszerek hidraulikus erőátvitelénél.
- Innovatív fékrendszerekhez használható (pl. ESP)
- A járműgyártók műszaki elvárásai alapján, kifejezetten számukra fejlesztették ki.
- Az alacsony viszkozitás még alacsony külső hőmérséklet esetén is megfelelő rendszerműködést garantál, valamint növeli a vezetés biztonságosságát.
A fékfolyadék nedvszívó. A fékfolyadék cseréjét a jármű gyártójának utasításai szerint végezze. Semmilyen körülmények között sem keverhető automata sebességváltó folyadékkal (ATF) vagy ásványolajjal. Kerülni kell az érintkezést festett felületekkel, mivel a fékfolyadék festékoldó hatású. A csapot csak a fékfolyadék öntésekor használja. Használat után (és a tárolás során) mindig az eredeti fedéllel zárja le a kannát. A csapok nem garantálják, hogy a fékfolyadék nem halmoz fel nedvességet. Kérjük, hívja fel a vásárlók figyelmét a megfelelő tárolási módszerre. Tartsa be a jármű gyártója által megadott utasításokat.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások végzésére, illetve a termékek további fejlesztésére.
A DOT 5.1 standardnak megfelelő szintetikus fékfolyadékot igénylő hidraulikusjármű- és motorkerékpár-fékrendszerek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!