Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fékfolyadék, DOT 4 hidraulikus fékrendszerekhez
Különböző VW/Audi, Seat és Skoda járművekhez előírt a használata
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kielégíti és meghaladja a következő előírásokat: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 és DOT 4
A fékfolyadék keverhető minden egyéb olyan kereskedelmi termékkel, amely megfelel a következő vizsgálati követelményeknek: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 vagy ISO 4925.
A keverékhez glikol-éterek szolgálnak alapul
- Kiváló korrózióvédelem vasfémeket és nem vas fémeket tekintve
- Magas fokú termikus stabilitás
- Jó gumi kompatibilitás
Kiváló kenési tulajdonságok
Alkalmas tengelykapcsoló rendszerek hidraulikus erőátvitelénél.
A fékfolyadék cseréjét a jármű gyártójának utasításai szerint végezze. Semmilyen körülmények között sem keverhető automata sebességváltó folyadékkal (ATF) vagy ásványolajjal. Kerülni kell az érintkezést festett felületekkel, mivel a fékfolyadék festékoldó hatású. A fékfolyadék nedvszívó.
Kannáknál/tartályoknál: A csapot csak a fékfolyadék öntésekor használja. Használat után (és a tárolás során) mindig az eredeti fedéllel zárja le a kannát. A csapok nem biztosítják, hogy a fékfolyadék nem telítődik párával. Kérjük, hívja fel a vásárlók figyelmét a megfelelő tárolási módszerre. Tartsa be a jármű gyártója által megadott utasításokat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!