Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fékdugattyú-visszaállító szerszámkészlet
Széleskörű fékdugattyú-visszaállító szerszámkészlet a fékpedál gyors cseréjéhez minden kereskedelmi forgalomban kapható személygépjármű esetében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Széleskörű és naprakész
Minden kereskedelmi forgalomban kapható személygépjárműhöz tartalmaz adaptereket
Praktikus mágneses adapterlemez
Tökéletesen illeszkedő, különleges tervezésű adapterlemezek a biztonságos munkavégzéshez
Tartalom: 44 részes
- 2 db fékdugattyú-visszaállító orsó
Jobb- és balmenetes
- 40 db fékdugattyú-visszaállító adapter
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0 korong, 11, 12, A, B, C, D, E, F, G, J, K, K1, K2, M, N, P, Q, R, S, Z, T, V, IV, A1, B1, F1, G1, P1, R1
- 2 db fékdugattyú-visszaállító zárószerszám
H6, H7
A vonatkozó járműtípusokat illetően lásd a mellékelt táblázatot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!