Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fékdugattyú visszaállító eszköz
Furgonok és könnyű haszongépjárművek fékdugattyúinak szabályos visszaállításához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A hátulsó zárópofák méretei
Szélesség 100 mm, magasság 60 mm, vastagság 7,5 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!