Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Fa padlóburkoló deszkák gyors és egyszerű összekötése látható csavarkötés nélkül
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar peremmel ISO 7380-2, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen
Csavar lapított félgömbfejjel és belső hatszög kulcsnyílással ISO 7380-1 A2-070 nemesacél, felületkezeletlen