Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Különösen igényes faanyag ragasztáshoz beltéri és kültéri alkalmazásoknál
Nedvességálló ablakok strukturális gyártásához, ajtókeretek és kazetták ragasztásához, lépcsőkhöz, korlátokhoz stb. Nagyobb nedvességtartalmú fához is rendkívül ideális
Minden típusú faanyag ragasztásához. Eleget tesz a D4 igénybevételi csoport DIN EN 204 szerinti feltételeknek, valamint a DIN EN14257 (WATT91) követelményeinek.
Nagyon gyorsan keményedő univerzális ragasztó bármilyen típusú fa ragasztására
Festett és műanyag felületek ragasztásához.
Single-component dispersion glue for bonding parquet/laminate for floating installation.
Minden típusú faanyag ragasztásához. Megfelel a D2-es igénybevételi csoportnak a DIN EN 204 szerint.
Használatra kész felületi enyv furnérmunkához
PU high-performance adhesive for wood bonding and for bonding various bricks with flat adhesive surfaces. Suitable for lower-level wall constructions without structural relevance, e.g. partitions, dry walling.
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean