Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Egyoldalas fogaslemezes összekötő, C11 típus

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Egyoldalas fogaslemezes összekötő, C11 típus

Az egyoldalú fogaslemezes összekötők (C11) fém-fa és fa-fal kötéseknél (puhafa) használhatók csavarokkal vagy facsavarokkal kombinálva a nyíróerők eloszlatásához. A terhelt csavarok a szorító- és húzóerőket a tengelyük mentén nyelik el.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A DIN EN 912:2011-09 előírásai szerint

  • Anyaga: EN-GJMB-350-10 temperöntvény a DIN EN 1562 előírásai szerint

  • Felület: Horganyzott, A4K

  • Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Megjegyzés

Az egymáshoz préselődő felületeken az oldalirányú terhelés tömör fánál maximum 2,5 N/mm2 rétegelt lemeznél 3 N/mm2 lehet.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.