Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kétoldalas fogaslemezes összekötő, C10 típus

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kétoldalas fogaslemezes összekötő, C10 típus

A kétoldalas fogaslemezes összekötők (C10) fa-fal kötéseknél (puhafa) használhatók csavarokkal vagy facsavarokkal kombinálva a nyíróerők eloszlatásához. A terhelt csavarok a szorító- és húzóerőket a tengelyük mentén nyelik el.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A DIN EN 912:2011-09 előírásai szerint

  • Anyaga: EN-GJMB-350-10 temperöntvény a DIN EN 1562 előírásai szerint

  • Felület: Horganyzott, A4K

  • Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Megjegyzés

Az egymáshoz préselődő felületeken az oldalirányú terhelés tömör fánál maximum 2,5 N/mm2 rétegelt lemeznél 3 N/mm2 lehet. A kettős nyírásnak kitett kötések ASSY plus tövigmenetes és lapos nagyfejű facsavarokkal is létrehozhatók.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.