Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kétoldalas fogaslemezes összekötő, C1 típus
A kétoldalas fogaslemezes összekötők (C1) fa-fal kötéseknél (puhafa) használhatók csavarokkal vagy facsavarokkal kombinálva a nyíróerők eloszlatásához. A terhelt csavarok a szorító- és húzóerőket a tengelyük mentén nyelik el.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A DIN EN 912:2011-09 előírásai szerint
- 2 szögfurat, d = 3,5 mm
- Anyaga: St 1203 vagy DC 01 + C390 acél a DIN EN 10139 szabványnak megfelelően
- Felület: Sendzimir-horganyzással készült
- Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Az egymáshoz préselődő felületeken az oldalirányú terhelés tömör fánál maximum 2,5 N/mm2 rétegelt lemeznél 3 N/mm2 lehet. A kettős nyírásnak kitett kötések ASSY plus tövigmenetes és lapos nagyfejű facsavarokkal is létrehozhatók.
Puhafából készült duplán nyíró, nyírásra terhelt fa-fa kötésekhez használható, pl. félig átfedő kötéseknél, keretsarkokban és torokgerendáknál, szelemenek és fűrészáru kötéseknél.
A C1 típusú kétoldalas fogaslemezes összekötők illesztőcsapokkal és anyákkal rögzülnek. Alternatívaként ASSY facsavarok is használhatók. A C1 típusú fogaslemezes összekötők fűrészáru kötésekhez használhatók. A megfelelő kötőelemek: csavarok és alátétek, ASSY 3.0 kombi csavar alátéttel és ASSY 3.0 SK.
Felépítés
1. Készítsen furatot a csavar és az anya számára a fűrészárukba. A fába készített furat átmérője max. 1 mm-rel lehet nagyobb a csavar átmérőjénél.
2. Helyezze a kétoldalas fogaslemezes összekötőt a helyére. Kétoldalas fogaslemezes összekötő használata esetén az összekötő nem érhet a csavarhoz. Rögzítse a fogaslemezes összekötőt a helyére a szögekkel (d = 3 mm), amelyeket az adott szögfuratokba kell behelyezni. Az összekötőt nem szabad közvetlenül a fogakra ütve beültetni.
3. A fogaslemezes összekötőt a csavart meghúzva, vagy hidraulikus behajtóval kell beültetni. Alternatívaként behajtó célszerszám is használható.
4. Húzza meg a csavarokat, ha a fa kúpos keresztmetszetű.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!