Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 7 verziókkal
With RCCB
Beltéri használatra
Két elektromos és egy kettős USB dugaszolóaljzattal
12–24 voltos csatlakozókhoz
Füles csatlakozóval és műanyag fedéllel
Standard dugasszal és nagy csatlakozóval
Maximális terhelés: 3680 watt
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Szerszámosláda
Rakásolható szállítóedény
Akkumulátoros LED munkalámpa, 12 V
Létrarögzítő rendszer
Rögzítőkarika
Racsnis heveder Airline profilhoz
Energiaellátó sín, hatos elosztó, 250 V