Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Falon kívüli aljzat, kettős, USB dugaszolóaljzattal
Két elektromos és egy kettős USB dugaszolóaljzattal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 2 elektromos dugaszolóaljzat, 12–24 V
- Aljzatonkénti átmérő 21 mm
- 1 elektromos kettős USB dugaszolóaljzat, 5 V-os (2 x 2,5 A)
- Max. 4 fogyasztói eszköz csatlakoztatásához
- Névleges áramerősség 16 A
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!