Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
3 elem található a(z) 12 verziókkal
Különösen igényes faanyag ragasztáshoz beltéri és kültéri alkalmazásoknál
Minden típusú faanyag ragasztásához. Eleget tesz a D4 igénybevételi csoport DIN EN 204 szerinti feltételeknek, valamint a DIN EN14257 (WATT91) követelményeinek.
Minden típusú faanyag ragasztásához. Megfelel a D2-es igénybevételi csoportnak a DIN EN 204 szerint.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK