Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Faenyv, D3
Különösen igényes faanyag ragasztáshoz beltéri és kültéri alkalmazásoknál
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagyfokú ellenállás vízzel és hővel szemben
Könnyen adagolható kivitel
A ragasztóanyag csapjának becsavarásával tisztán és egyszerűen adagolhatja a tartály tartalmát a ragasztópalackba vagy az enyvező hengerbe.
Átlátszóra szilárdul
Nincsenek látható ragasztott kötések. A kikeményedett ragasztott kötések viszkoplasztikusak.
A fában lévő anyagok eltérő összetétele miatt egyedi esetekben előre nem látható elszíneződés léphet fel, pl. bükkfában és cseresznyefában. Ezenkívül a vas a fában lévő csersavval együtt színváltozást okozhat a tölgyfában. A feldolgozási időre és a kötésidőre nagy hatással vannak a munkakörülmények (pl. a hőmérséklet). Kültéri alkalmazás esetén a ragasztott részt védeni kell az időjárás ellen, és megfelelő felületvédelemmel kell ellátni (tartós védelem a nedvesség behatolása ellen). Ügyelni kell arra, hogy a ragasztót hőre lágyuló tulajdonságai miatt a szabadban ne érje közvetlen napfény. A nem hőre lágyuló ragasztók és az adagolórendszerben lévő PUR ragasztó (0892100180) alkalmasak közvetlen napfénynek kitett alkalmazásokhoz. A ragasztó meglágyulása és a fa zsugorodása az illesztések felnyílásához vezethet. Tárolás közben az 1 komponensű D3 faipari hidegenyvek viszkozitása megnövekedhet. A feldolgozási paraméterek azonban ennek következtében nem változnak. A víz hozzáadása nélküli felkeverés után az anyag ismét jó folyóképességű lesz. Ne adjon vizet a ragasztóhoz! Távolítsa el az illesztésnél kiszabaduló ragasztómaradványokat, mert az oxigénnel való reakció miatt vörös foltosodást okozhat.
Megfelel az alacsony gyúlékonyságra, füstsűrűségre és toxicitásra vonatkozó követelményeknek (az IMO FTP szabályzat 2. és 5. része szerint). Az alacsony gyúlékonyságra, füstsűrűségre és toxicitásra vonatkozó követelmények (az IMO FTP szabályzat 2. és 5. része szerint) csak akkor garantálhatók, ha a D3 faipari hidegenyvet edző adalék nélkül használjuk, és/vagy a 150 g/m² felhordási mennyiséget nem lépjük túl.
Puhafa, keményfa és egzotikus fák szerkezeti összeszereléséhez, felületi, lemezillesztés- és blokk ragasztásához. Például beltéri ajtók és beltéri lépcsők, valamint nappalik bútorzata. Díszítő fóliák termikus laminálásához, HPL/CPL felületi ragasztásához és szélek állandó bevonásához furnérral és tömör fa lemezekkel.
Vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg D3-as faipari hidegenyvet az egyik oldalra egy enyvező hengerrel vagy lapáttal, ragasztó ecsettel vagy kinyomópisztollyal. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!