Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
FLEXEN® szövet védőcső
Szakadásálló, nem szőtt anyagú szigetelőcső kábelek védelméhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
B1 építőanyag-osztály, lángálló
Öko-Tex 100 szabvány szerinti szövet
Káros anyagoktól mentes anyag
Kiváló csúszási tulajdonság és rugalmasság
Egyszerű felhelyezhetőség még hüvelyekre és könyökökre is
Szakadás- és törésálló
Védelem a mechanikai sérülésekkel szemben
Szigetelés:
- Hideg vizes csövek a DIN 1988 szerint
- Fűtőcsövekre és meleg vizes csövekre a követelmények nem vonatkoznak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!