Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, önfúró, lencsefejű, FEBOS®Plus acél, horganyzott, kékre passzivált, PH-behajtás
Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Lemezcsavar menet
- Fejátmérő 7,0 mm
- Önfúró ablaképítő csavar vasalatok PVC profilokra való rögzítéséhez
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!