Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, önfúró, lencsefejű, FEBOS®Plus acél, horganyzott, kékre passzivált, AW-behajtás
Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Önmetsző csavarmenet
- Fejátmérő 7,0 mm
- Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
AW-behajtás
- Optimális erőátvitel
- Nincsenek kivetési erők
- Jó központosítás
- Gyors illesztés
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!