Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett marófejű, Febos®Plus PH csatlakozás
Acél, horganyzott (vastagréteg passzivált), Deltacoll-bevonat. Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Önmetsző csavarmenet
- Fejátmérő 7,0 mm
- Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
Megnövelt korrózióvédelem
A DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sós permetköd teszt alapján 240 óra alatt nincs vörös rozsda kialakulás az alapfémen.
Cr(VI)-mentes korrózióálló réteg
Görgős válogatású
- A fejátmérő alapján válogatva
- (Az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)
- A gép beállítását a csavarhoz kell igazítani.
- Az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:
- A műanyag anyaga és geometriája
- Az acél és az acél minőségi osztálya
- Axiális nyomás
- Gép fordulatszáma
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!