Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett marófejű, Febos® Plus AW-behajtás

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett marófejű, Febos® Plus AW-behajtás

Acél, horganyzott (vastagréteg passzivált), Deltacoll-bevonat. Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Önmetsző csavarmenet

  • Fejátmérő 7,0 mm

  • Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar

  • Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)


AW-behajtás


  • Optimális erőátvitel

  • Nincsenek kivetési erők

  • Jó központosítás

  • Gyors illesztés


Megnövelt korrózióvédelem


A DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sós permetköd teszt alapján 240 óra alatt nincs vörös rozsda kialakulás az alapfémen.



Cr(VI)-mentes korrózióálló réteg



Görgős válogatású


A fejátmérő alapján válogatva


(Az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)