Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, önfúró, süllyesztett lencsefejű Febos® Plus meghosszabbított fúróheggyel
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), PH-behajtás. Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Önmetsző csavarmenet
- meghosszabbított fúróheggyel a nagyobb megerősítés érdekében
- Fejátmérő 7,0 mm
- Műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (3,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (3,5 mm-ig)
Görgős válogatású
A fejátmérő alapján válogatva
(Az idegen részek > vagy < például a fejátmérő, lesznek kiválasztva)
A gép beállítását a csavarhoz kell igazítani.
Az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:
- A műanyag anyaga és geometriája
- Az acél és az acél minőségi osztálya
- Axiális nyomás
- Gép fordulatszáma
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!